Motion
261
Llave de impacto de aire - 261, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de 1491 pies-lbs, Velocidad máx. de 5500 rpm
Artículo MI #01500918
No. Fabricante 261
Precio1,068.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 261, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de 1491 pies-lbs, Velocidad máx. de 5500 rpm
Artículo MI #01500918
No. Fabricante 261

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,068.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    1000
  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    1/2 pulg.
  • Altura total
    10.3 pulg.
  • Longitud total
    8.8 pulg.
  • Ancho general
    4.7 pulg.
  • Peso de la herramienta
    12.4 lb
  • Par de apriete
    1491 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    9.5 cfm
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Material del mango
    Aluminio
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tasa de impacto
    1000 lpm
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    1200 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    261
  • UPC_NO
    663023001043
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
261 3/4IN IMPACTO DE AIRE SÚPER IMPULSADO
  • FIABILIDAD: La serie 261 está hecha para durar y será una herramienta confiable para todos sus proyectos de maquinaria pesada y más
  • POTENCIA: El motor de paletas de la serie 261 proporciona una salida de par alto para aumentar la potencia.
  • DURABILIDAD: El martillo jumbo de la llave de impacto proporciona una excelente relación potencia/peso y es fácil de mantener.
  • REPARACIÓN DEL VEHÍCULO: El anillo de retención de la llave de tubo cuadrado la convierte en una llave de impacto ideal para proyectos en los que se necesita una mayor conexión de la llave de tubo.