Motion
280
Llave de impacto de aire - 280, empuñadura de pistola, reversible, velocidad variable, tamaño de accionamiento de 1 pulg., entrada de 1/2 pulg., par de 1475 pies-lbs, velocidad máx. de 6000 rpm
Artículo MI #01500920
No. Fabricante 280
Precio4,065.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 280, empuñadura de pistola, reversible, velocidad variable, tamaño de accionamiento de 1 pulg., entrada de 1/2 pulg., par de 1475 pies-lbs, velocidad máx. de 6000 rpm
Artículo MI #01500920
No. Fabricante 280
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
Precio4,065.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Peso de la herramienta
    22 lb
  • Par de apriete
    1475 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    55.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Número de Upc del fabricante
    663023001098
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    1600 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    280
  • UPC_NO
    663023001098
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
280 1IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE 1600 FT-LB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"