Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Longitud total248 mm
- Peso de la herramienta21.9 lb
Detalles
- Consumo de aire55.0 cfm
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Número de Upc del fabricante663023001159
- Velocidad máxima6000 rpm
- RacheteSin trinquete
- ReversibleNo reversible
- UPC_NO663023001159
- Velocidad variableVelocidad no variable
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación