Motion
295A
Llave contra impactos de aire - 295A, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #01500922
No. Fabricante 295A
Precio2,076.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave contra impactos de aire - 295A, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #01500922
No. Fabricante 295A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,076.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    700
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Altura total
    7.5 pulg.
  • Longitud total
    11.4 pulg.
  • Ancho general
    8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    22.3 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    11 cfm
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    663023020297
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Rachete
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    295A
  • UPC_NO
    663023020297
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
295A 1IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE 1770FT-LB
  • Múltiples métodos de retención: Con un anillo de retención de llave de tubo cuadrado y un orificio pasante, esta llave está lista para llegar a puntos de difícil acceso, sin sacrificar la seguridad gracias a su sólida conexión de llave de tubo.
  • Fiabilidad: gracias a la carcasa metálica y a la carcasa de acero para martillo, esta llave durará tanto como lo necesite, incluso cuando se produzcan caídas repetidas y condiciones climáticas adversas en exteriores.
  • Excelente para la reparación de vehículos: la combinación de un gran alcance con sus múltiples métodos de retención significa que esta herramienta es excelente para cada garaje.

También puede gustarle