Motion
1702SB1
Llave de impacto de aire - 1702, Mango recto, No reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 85 pies-lbs, Velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #01500927
No. Fabricante 1702SB1
Precio965.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 1702, Mango recto, No reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 85 pies-lbs, Velocidad máx. de 10000 rpm
Artículo MI #01500927
No. Fabricante 1702SB1
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
Precio965.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    149 mm
  • Peso de la herramienta
    2.5 lb
  • Par de apriete
    85 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    13.0 cfm
  • Estilo de mango
    Recto
  • Tasa de impacto
    1500 lpm
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    1702
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
1702SB1 3/8IN IMPACTO DEL AIRE EN LA LÍNEA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"