Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1200
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño de la entrada0.2500 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total7.7 pulg.
- Longitud total7.3 pulg.
- Ancho general2.81 pulg.
- Peso de la herramienta5.63 lb
Detalles
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Material del mangoAluminio
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Material de la carcasaAluminio
- Número de Upc del fabricante663023015644
- Velocidad máxima8500 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- Par inverso600 pies-libras
- SerieLlave de impacto serie 2700
- UPC_NO663023015644
Descripción general
- Fiabilidad: todas las características de la serie 2700 se han puesto a prueba para garantizar que proporciona la potencia correcta al accionar el gatillo.
- Durabilidad: la serie 2700 es especialmente resistente y duradera. La caja de martillo de acero de esta llave de impacto le proporciona mayor durabilidad para proyectos de alta resistencia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación