Motion
2707P1
Llave de impacto de aire - 2700, empuñadura de pistola, reversible, velocidad variable, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., entrada de 1/4 pulg., velocidad máx. de 7750 rpm
Artículo MI #01500932
No. Fabricante 2707P1
Precio672.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 2700, empuñadura de pistola, reversible, velocidad variable, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., entrada de 1/4 pulg., velocidad máx. de 7750 rpm
Artículo MI #01500932
No. Fabricante 2707P1
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
Su precio$672.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    26.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    1300 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    663023015873
  • Velocidad máxima
    7750 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    450 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    2700
  • UPC_NO
    663023015873
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
2707P1 1/2IN PISTOLA DE IMPACTO DE AIRE DE 450 PIES-LB
  • Fiabilidad: todas las características de la serie 2700 se han puesto a prueba para garantizar que proporciona la potencia adecuada al accionar el gatillo
  • Durabilidad: la serie 2700 es especialmente resistente y duradera. La caja de martillo de acero de esta llave de impacto le proporciona mayor durabilidad para proyectos de alta resistencia.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"