Motion
2906P1
Llave de impacto de aire - Llave de impacto 2906P1 , Mango con empuñadura de pistola, No reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 350 pies-lbs, Velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #01500933
No. Fabricante 2906P1
Precio1,708.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - Llave de impacto 2906P1 , Mango con empuñadura de pistola, No reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de apriete de 350 pies-lbs, Velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #01500933
No. Fabricante 2906P1
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
Su precio$1,708.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    1200
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    3.39 pulg.
  • Longitud total
    6.88 pulg.
  • Ancho general
    8.82 pulg.
  • Peso de la herramienta
    6 lb
  • Par de apriete
    350 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    23 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tasa de impacto
    1200 lpm
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    2906P1 Llave de impacto
  • UPC_NO
    663023014869
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
2906P1 1/2IN LLAVE DE IMPACTO AÉREO
  • Durabilidad: la llave de impacto 2906P1 se construyó para durar. Gracias a su caja de martillo de acero y su carcasa metálica, esta herramienta funcionará después de múltiples caídas y condiciones climáticas adversas.
  • Fiabilidad: con incluso martillos dobles y un motor bien ajustado, esta llave de impacto está diseñada para durar.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"