Motion
1720P1
Llave de impacto de aire - Llave de impacto serie 1720 , Mango con empuñadura de pistola, No reversible, Velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de apriete de 600 pies-lbs, Velocidad máx. de 5500 rpm
Artículo MI #01500934
No. Fabricante 1720P1
Precio1,498.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - Llave de impacto serie 1720 , Mango con empuñadura de pistola, No reversible, Velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de apriete de 600 pies-lbs, Velocidad máx. de 5500 rpm
Artículo MI #01500934
No. Fabricante 1720P1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,498.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    1000
  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    1/2 pulg.
  • Altura total
    5 pulg.
  • Longitud total
    7.63 pulg.
  • Ancho general
    11.4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    12.4 lb
  • Par de apriete
    600 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    40.0 cfm
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tasa de impacto
    1000 lpm
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Par inverso
    1000 pies-libras
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    Llave de impacto serie 1720
  • UPC_NO
    663023009988
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
1720P1 3/4IN LLAVE DE IMPACTO AÉREO
  • Distintos estilos de gatillo disponibles: esta herramienta, que cuenta con accionamiento de gatillo y mariposa, está lista para todo.
  • Durabilidad: Ingersoll Rand ha construido la llave de impacto serie 1720 para durar. Incluso a través de caídas frecuentes y entornos hostiles, esta herramienta es fiable desde su primer uso hasta su último.

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good