Motion
2161P
Llave de impacto de aire - 2161, empuñadura de pistola, no reversible, velocidad no variable, tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., entrada de 3/8 pulg., velocidad máx. de 5750 rpm
Artículo MI #01500935
No. Fabricante 2161P
Precio3,872.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 2161, empuñadura de pistola, no reversible, velocidad no variable, tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., entrada de 3/8 pulg., velocidad máx. de 5750 rpm
Artículo MI #01500935
No. Fabricante 2161P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3,872.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Altura total
    9.5000 pulg.
  • Longitud total
    218 mm
  • Peso de la herramienta
    11.25 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    55.0 cfm
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    1025 lpm
  • Velocidad máxima
    5750 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Par inverso
    1250 pies-libras
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    2161
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
2161P 3/4IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE 1250 FT-LB

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good