Motion
2925P1TI
Llave de impacto de aire - 2925, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de 1100 pies-lbs, Velocidad máx. de 5200 rpm
Artículo MI #01500937
No. Fabricante 2925P1TI
Precio3,563.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 2925, Mango de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de 1100 pies-lbs, Velocidad máx. de 5200 rpm
Artículo MI #01500937
No. Fabricante 2925P1TI
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
Precio3,563.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1050 lpm
  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Altura total
    9.6000 pulg.
  • Longitud total
    9.88 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    11.88 lb
  • Par de apriete
    1100 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    60.0 cfm
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    1050 lpm
  • Velocidad máxima
    5200 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    1450 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    2925
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
2925P1TI 3/4IN LLAVE DE IMPACTO AÉREO
  • Entrada NPT de 1/2"
  • Retén de la toma del orificio pasante
  • Regulador de potencia incorporado
  • Lubricación del mecanismo de alimentación a presión
  • Mango/carcasa con revestimiento epoxi duradero
  • Silenciador integral
  • Mecanismo de martillo doble
  • Placas terminales de bronce
  • Elección de motor equilibrado o de polarización inversa
  • Motor de 7 vanos
  • Paquete de componentes de Corode-X℮
  • Engrasador universal