Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1050
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera1/2 pulg.
- Altura total9.6 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Ancho general3.5 pulg.
- Peso de la herramienta12.2 lb
Detalles
- Consumo de aire60.0 cfm
- Entrada de aire3/8 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Material de la carcasaAluminio
- Tasa de impacto1050 lpm
- Velocidad máxima5200 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosAlerce de impacto del aire
- RacheteRachete
- ReversibleReversible
- SerieLlave de impacto serie 2925
- UPC_NO663023018089
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- DURABILIDAD: Gracias a una caja de martillo de titanio, esta llave es ligera y duradera.
- FIABILIDAD: El mecanismo de impacto de martillo doble de la serie 2925 significa que es menos sensible a la fluctuación de la presión de aire, lo que significa que nunca tendrá que preocuparse por la ubicación que afecte la eficacia de su llave.
- Los platillos de bronce y un tratamiento preventivo contra la corrosión evitan el contacto interno en ambientes húmedos al aire libre
- La lubricación del mecanismo alimentado a presión garantiza una cobertura completa en toda la herramienta
- Optimizado para uso industrial general, ferrocarril, maquinaria pesada, petróleo y gas, y construcción naval
- Silenciador integral
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación