Motion
2925RBP3Ti

INGERSOLL-RAND
2925RBP3Ti

2925 Llave de impacto Sery - 2925, Mango con empuñadura de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de apriete de 1300 pies-lbs, Velocidad máx. de 5200 rpm
Artículo MI #01500940
No. Fabricante 2925RBP3Ti
Precio4,423.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
2925RBP3Ti

2925 Llave de impacto Sery - 2925, Mango con empuñadura de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de apriete de 1300 pies-lbs, Velocidad máx. de 5200 rpm
Artículo MI #01500940
No. Fabricante 2925RBP3Ti
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
Precio4,423.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    1050 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Altura total
    9.6000 pulg.
  • Longitud total
    8.88 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    12 lb
  • Par de apriete
    1300 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    60.0 cfm
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    1050 lpm
  • Número de Upc del fabricante
    663023018102
  • Velocidad máxima
    5200 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    1600 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    2925
  • UPC_NO
    663023018102
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
2925RBP3TI 1IN LLAVE DE IMPACTO AÉREO
  • Durabilidad: gracias a una caja de martillo de titanio, esta llave es ligera y duradera
  • Fiabilidad: El mecanismo de impacto de martillo doble de la serie 2925 significa que es menos sensible a la fluctuación de la presión de aire, lo que significa que nunca tendrá que preocuparse por la ubicación que afecte la eficacia de su llave.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"