Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto850
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada9.9800 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/4 pulg.
- Altura total6.5 pulg.
- Longitud total10.2 pulg.
- Ancho general22.1 pulg.
- Peso de la herramienta22 lb
Detalles
- Entrada de aire1/2 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte inferior
- Estilo de mangoMango en D
- Tipo de mangoMango en D
- Material de la carcasaAluminio
- Número de Upc del fabricante663023011844
- Velocidad máxima850 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- SerieSerie 2940
- UPC_NO663023011844
Descripción general
- 2,000 ft-lb (2,710 Nm) de par máximo
- Caja de martillo de hierro fundido y carcasa de metal que soportará condiciones duras y caídas repetidas
- El mecanismo de impacto de martillo doble ofrece golpes más equilibrados que reducen la vibración y aumentan la durabilidad
- Placa terminal de bronce que aumenta la durabilidad y es resistente a la corrosión
- Lubricación del mecanismo alimentado a presión
- Silenciador integral
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación