Motion
2950B7
Llave de impacto de aire - 2950, Mango en D, No reversible, Velocidad no variable, 1-1/2 pulg., Tamaño de accionamiento de 2-1/2 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de 2500 ft-lbs, Velocidad máx. de 3750 rpm
Artículo MI #01500943
No. Fabricante 2950B7
Precio17,649.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 2950, Mango en D, No reversible, Velocidad no variable, 1-1/2 pulg., Tamaño de accionamiento de 2-1/2 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de 2500 ft-lbs, Velocidad máx. de 3750 rpm
Artículo MI #01500943
No. Fabricante 2950B7
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
Precio17,649.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    650 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1-1/2 pulg., 2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    368 mm
  • Peso de la herramienta
    32.63 lb
  • Par de apriete
    2500 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    70.0 cfm
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tasa de impacto
    650 lpm
  • Velocidad máxima
    3750 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Par inverso
    3000 pies-libras
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    2950
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
2950B7 1-1/2IN IMPACTO AÉREO 3000 FT-LB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"