Motion
7S60L
Lijadora de disco de aire vertical - 0.80 hp, almohadilla de 7.00 pulg., 22.00 cfm con carga, tamaño de husillo 5/8 – 11
Artículo MI #01500944
No. Fabricante 7S60L
Precio2,329.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de disco de aire vertical - 0.80 hp, almohadilla de 7.00 pulg., 22.00 cfm con carga, tamaño de husillo 5/8 – 11
Artículo MI #01500944
No. Fabricante 7S60L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,329.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Tamaño de la almohadilla
    7.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/8 – 11
  • Peso de la herramienta
    3.25 lb

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    22.00 cfm
  • Tipo de lijadora de disco
    Vertical
  • Caballos de fuerza
    0.80 CV
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • Nivel de sonido
    90 dB(a)

Descripción general

Descripción del fabricante
7S60L 7IN LIJADORA/PULIDORA DE AIRE 6000 RPM

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good