Motion
88V60P107
Amoladora vertical, rosca de 5/8 pulg.- 11 , 7 pulg. Protección, Tipo 27, 28, 6000 RPM, Escape lateral, 2.1 HP
Artículo MI #01500947
No. Fabricante 88V60P107
Precio2,337.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amoladora vertical, rosca de 5/8 pulg.- 11 , 7 pulg. Protección, Tipo 27, 28, 6000 RPM, Escape lateral, 2.1 HP
Artículo MI #01500947
No. Fabricante 88V60P107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,337.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rueda de esmerilado
    7 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 NPT
  • Altura total
    8.2 pulg.
  • Longitud total
    15.9 pulg.
  • Peso de la herramienta
    8.75 libras

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    61 cfm
  • Caballos de fuerza
    2.1 CV
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    6000 rpm
  • UPC_NO
    663023010229

Descripción general

Descripción del fabricante
88V60P107 AMOLADORA DE AIRE VERTICAL 7IN T27
  • SEGURIDAD: La palanca de bloqueo, el protector y la palanca de seguridad de la serie 88 Pro están diseñados para aumentar la comodidad y bloquear chispas y residuos.
  • DURABILIDAD: puede confiar en que la serie 88 Pro soportará derrames químicos, caídas repetidas y otros entornos hostiles.
  • FIABILIDAD: Hechas pensando en usted, las amoladoras verticales de la serie 88 Pro son potentes y están diseñadas para durar. Respaldado por una garantía de 1 año.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"