Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.94 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Diámetro de la aguja1/8 pulg.
- Longitud de la aguja5 pulg.
- Longitud total15 pulg.
- Peso de la herramienta5-3/4 lb
Detalles
- Consumo de aire13 cfm
- Estilo de mangoEn línea
- Tasa de impacto4000 lpm
- Número de agujas19
- Fuente de alimentaciónAire
Descripción general
- Ajuste sencillo: el cierre de la carcasa de la aguja ajustable tipo bayoneta permite un ajuste sencillo sin herramientas especiales.
- Durabilidad: estas raspadoras cuentan con una válvula de mariposa con cara de goma para garantizar un sellado positivo de los componentes internos, y son lo suficientemente duraderas como para soportar caídas repetidas y condiciones difíciles con facilidad.
- Comodidad: Compacto, bien equilibrado y baja vibración que maximizan la comodidad del operador
- Potencia: El potente motor de la serie 182 hace que el trabajo sea más fácil y eficiente.
- Probado y aprobado de acuerdo con MIL-S-23492A (envíos).
- Incluye (19) agujas de precisión de acero tratadas térmicamente para un rendimiento máximo. (1/8" de diámetro, 5" de longitud)
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación