Motion
728NA3
Destornillador de taladro neumático - 728, No reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 1/2 pulg., Caballos 1/2 hp, Velocidad máxima 950 rpm
Artículo MI #01500959
No. Fabricante 728NA3
Precio891.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador de taladro neumático - 728, No reversible, Mango de pistola, Tamaño de mandril 1/2 pulg., Caballos 1/2 hp, Velocidad máxima 950 rpm
Artículo MI #01500959
No. Fabricante 728NA3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio891.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    8.4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.1 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    19 cfm
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Velocidad máxima
    950 rpm
  • Clasificación de potencia
    0.50 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    728
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
728NA3 1/2IN BROCA DE AIRE 950 RPM 0.5HP
  • Par de parada: 3.4-13.6 Nm ( 30-120 pulg-lb)
  • Tamaño del plato de garras: 1/2""
  • Mango muerto estándar en 728NA3
  • Precio económico para aplicaciones de mantenimiento general

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"