Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/4 pulg. y 1/8 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total2.75 pulg.
- Longitud total6.13 pulg.
Detalles
- Consumo de aire en carga20 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- Tipo de escapeParte trasera
- Material del mangoCompuesto
- Estilo de mangoRecto
- Caballos de fuerza0.4 CV
- Número de Upc del fabricante663024003480
- Fuente de alimentaciónAlimentado por aire
- UPC_NO663024003480
Descripción general
- Durabilidad: Hecha para soportar caídas repetidas, productos químicos agresivos y entornos de trabajo duros, esta herramienta está lista para trabajar en cualquier momento y lugar.
- Fiabilidad: Fabricada para durar, esta herramienta funciona bien trabajo tras trabajo, por lo que es perfecta para la construcción naval, maquinaria pesada, ferrocarril, petróleo y gas, talleres de carrocería e incluso entornos aeroespaciales.
- Comodidad: ya sea que esté reparando un automóvil o construyendo una casa, estas amoladoras de matrices tienen una forma de cuerpo cómoda y ergonómica que garantiza que hará más con menos fatiga.
- Con 0,4 CV, la serie G1 ofrece mucha potencia en un paquete pequeño
- Ideal para la eliminación de materiales ligeros, limpieza de piezas fundidas rugosas, desbarbado de piezas, limpieza de soldaduras y otras tareas de acabado
- Empuñadura en forma de D con diseño ergonómico
- Acceso de una tuerca para todas las tareas de mantenimiento del motor
- El sistema de montaje suave pendiente de patente reduce la vibración para prolongar la vida útil del motor y del interruptor
- Garantía de 1 año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación