Motion
ER16K-HFFNG1 1 BRG DE BOLA SIN MONTAJE

LINK-BELT
ER16K-HFFNG1 1 UNMOUNTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #01501459
No. Fabricante ER16K-HFFNG1 1 UNMOUNTED BALL BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
ER16K-HFFNG1 1 UNMOUNTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I., bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #01501459
No. Fabricante ER16K-HFFNG1 1 UNMOUNTED BALL BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7490 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Chevron SRI 2 de alta temperatura
  • Dispositivo de bloqueo
    Cuello Centrik-Lok
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    793699294163
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    11400 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Solo folletos - Free Running
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699294163

Descripción general

Descripción del fabricante
ER16K-HFFNG1 BRG Y COL ER16K-HFFNG1
  • Rodamiento de bolas desmontado de 1", de uso estándar, dispositivo de bloqueo Centrik-Lok, funcionamiento libre, llenado de aceite al 10 %, lubricante especial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo