Motion
DGMDC-5-Y-AK-30

VICKERS BY DANFOSS
DGMDC-5-Y-AK-30

Válvula de retención directa Stak del sistema - 32 gpm Caudal máx.
Artículo MI #01501653
No. Fabricante DGMDC-5-Y-AK-30
Precio407.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DGMDC-5-Y-AK-30

Válvula de retención directa Stak del sistema - 32 gpm Caudal máx.
Artículo MI #01501653
No. Fabricante DGMDC-5-Y-AK-30
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
Precio407.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.97 pulg.
  • Longitud total
    101 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tamaño (ISO-4401)
    Talla 05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Presión de funcionamiento
  • Material del cuerpo
    Hierro fundido
  • Comprobar ubicación
    Registro en el puerto A
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de retención directa
  • Número de diseño
    30
  • Tipo de conector eléctrico
    Ninguna
  • Compensación de fluido
    Aceite hidráulico antidesgaste
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    50 °C
  • Caudal máximo
    32 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DGMDC-5 30
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DGMDC-5Y-AK-30 VÁLVULA
  • Funciones de comprobación operadas por piloto en una o ambas líneas de servicio (A o B) con suministro piloto operativo procedente de la línea de servicio opuesta
  • Con la presión en una línea de servicio, la válvula de retención en la otra línea de servicio estará abierta (sujeto a que las presiones del sistema/actuador sean correctas para las relaciones del área de la válvula)
  • Una relación de 3:1 área del pistón piloto con respecto al asiento de la válvula de retención se complementa con una función de 20:1 descompresión opcional

También puede gustarle