Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.1250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro5.8440 pulg.
- Agujero Diámetro45 mm
- Longitud a través del orificio54.4 mm
- Longitud total Diámetro5.3750 pulg.
- Peso5.7 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796265912
- RPM Máx.3230 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial8150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- Cojinete de repuestoGYE45KRRB
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieYCJ
- Estándares cumplidosCumple con la FDA y el USDA
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO087796265912