Motion
CSFP4

Martin
CSFP4

SELLO DE DESCARGA DEL PRODUCTO-LSE
Artículo MI #01501707
No. Fabricante CSFP4
Precio206.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CSFP4

SELLO DE DESCARGA DEL PRODUCTO-LSE
Artículo MI #01501707
No. Fabricante CSFP4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$206.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    5/8 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    2 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2 pulg.
  • Longitud
    3.1875 pulg.
  • Longitud total
    5-1/8 pulg.
  • Ancho general
    5-1/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.1875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.5 pulg.
  • Peso
    5.30 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de pernos
    4
  • Tipo de pieza
    Sello del eje
  • Tipo de sello
    Desplegado

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE CAÍDA DE PRODUCTO DE CSFP4 2"

También puede gustarle