Especificaciones
Dimensions
- Carga axial15 kN
- Face Diameter17 mm
- Outside Diameter22 mm
- Ancho general4 mm
- Thread SizeM12x1 mm
Details
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Instrucciones de instalación
- Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridadMB-01
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieKM
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO751968600107
Descripción general
Descripción del fabricante
KM01 TUERCA DE BLOQUEO