Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Cara Diámetro21 mm
- Ancho de la llave4 mm
- Diámetro exterior sobre tangas28 mm
- Tang Ancho4 mm
Detalles
- Número de tuerca de bloqueo compatibleKM2
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoArandelas de bloqueo de cojinetes
- SerieMB
- UPC_NO751968750208