Motion
Ref. 17
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 3.340-12 , 4.4060 in OD, 4.0310 in Face Dia., 0.6350 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01501834
No. Fabricante PN 17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 3.340-12 , 4.4060 in OD, 4.0310 in Face Dia., 0.6350 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01501834
No. Fabricante PN 17
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Carga axial
    59400 lb
  • Face Diameter  
    4.0310 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.4060 pulg.
  • Ancho general
    0.6350 pulg.
  • Thread Size  
    3.3400-12 pulg.

Details

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PW-17
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968401704

Descripción general

Descripción del fabricante
PN17 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo