Motion
Ref. 18
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 3.527-12 , 4.6560 in OD, 4.2810 in Face Dia., 0.6980 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01501835
No. Fabricante PN 18
Precio41.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de seguridad de precisión - Tamaño de rosca 3.527-12 , 4.6560 in OD, 4.2810 in Face Dia., 0.6980 in Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #01501835
No. Fabricante PN 18

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    69200 lb
  • Cara Diámetro  
    4.2810 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.6560 pulg.
  • Ancho general
    0.6980 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3.5270-12 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    PW-18
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    751968401803

Descripción general

Descripción del fabricante
PN18 TUERCA DE BLOQUEO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo