Motion
RS16B-3 ENLACE DE CONEXIÓN

Tsubaki (UST)
RS16B-3 CONN LINK

Eslabón de conexión - 16B / 1 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #01501928
No. Fabricante RS16B-3 CONN LINK
Precio38.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS16B-3 CONN LINK

Eslabón de conexión - 16B / 1 pulg. de paso, acero al carbono
Artículo MI #01501928
No. Fabricante RS16B-3 CONN LINK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio38.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    16B / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.670 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.830 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    16B / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039454492

Descripción general

Descripción del fabricante
RS16B-3 ENLACE DE CONEXIÓN