Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-24 x 1
- Peso5.39 lb
Details
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- TipoAcoplamientos de eje rígido tipo abrazadera dividida de dos piezas con chavetas
- UPC_NO662786017766
Descripción general
Descripción del fabricante
5L112112FK