Motion
33214/Q

SKF
33214/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, Ancho cónico de 41 mm, Ancho copa de 32 mm
Artículo MI #01502045
No. Fabricante 33214/Q
Price$281.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
33214/Q

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 70 mm, 125 mm OD, Ancho cónico de 41 mm, Ancho copa de 32 mm
Artículo MI #01502045
No. Fabricante 33214/Q

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$281.07/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Peso
    4.72 lb

Details

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    332
  • UPC_NO
    7316577327406

Descripción general

Descripción del fabricante
33214 SUSTITUYE A 33214/Q

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like