Motion
L095 11T16/32DP LLOC

Lovejoy
L095 11T16/32DP LLOC

68514437901 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L095, mordaza recta, calibre de 11 a 29 mm, material rugoso, hierro
Artículo MI #01502079
No. Fabricante L095 11T16/32DP LLOC
Precio188.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L095 11T16/32DP LLOC

68514437901 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L095, mordaza recta, calibre de 11 a 29 mm, material rugoso, hierro
Artículo MI #01502079
No. Fabricante L095 11T16/32DP LLOC
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
Precio188.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    11T-16/32
  • Longitud total del acoplamiento
    2.5100 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L095
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1 pulg., 2.11 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    561 pulg.
  • UPC_NO
    685144379016

Descripción general

Descripción del fabricante
L095-HUB-11T16/32DP-LLOC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo