Motion
LGWA 2/0.2

SKF
LGWA 2/0.2

Grasa - Presión extrema, Composición compleja de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 200 g, Contenedor de tubo, Color ámbar, No apto para alimentos, Resistente al agua, -20 a +285 °F
Artículo MI #01502088
No. Fabricante LGWA 2/0.2
Precio22.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGWA 2/0.2

Grasa - Presión extrema, Composición compleja de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 200 g, Contenedor de tubo, Color ámbar, No apto para alimentos, Resistente al agua, -20 a +285 °F
Artículo MI #01502088
No. Fabricante LGWA 2/0.2
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
Precio22.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    200 g
  • Peso neto
    0.44 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    15.85 lb

Detalles

  • Aplicación
    • Cojinetes de ruedas en coches, remolques y camiones • Lavadoras • Motores eléctricos y ventiladores
  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Punto de caída
    +480 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Complejo de litio
  • Tipo de lubricante
    LGWA 2
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577745842
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    284 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Línea de productos
    LGWA 2
  • Rango de temperatura
    -20 a +285 °F
  • Tipo
    Presión extrema
  • UPC_NO
    7316577745842
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
LGWA 2/0.2 200G TUBO GRASA CARGA ALTA,
  • Excelente lubricación a temperaturas máximas de hasta 220 °C (430 °F) durante períodos cortos
  • Protección de los cojinetes de las ruedas que funcionan en condiciones severas
  • Lubricación eficaz en condiciones húmedas
  • Buena resistencia al agua y a la corrosión
  • Excelente lubricación con cargas altas y velocidades bajas