Especificaciones
Dimensiones
- Alcance143 mm
- Distribuir68 a 164 mm externo;114 a 163 mm interno
- Peso5.41 lb
Detalles
- Capacidad5.6 toneladas
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316571527314
- Par máximo115 kN
- Número de mordazas2
- Tipo de extractorExtractor de mordaza reversible de 2 vías
- UPC_NO7316571527314
Descripción general
- Brazos autoblocantes para un ajuste sencillo del ancho de agarre
- La cabeza hexagonal de la viga permite la rotación del extractor y el cojinete durante el desmontaje, lo que mejora la facilidad de uso
- Amplio rango de agarre desde 23 mm (0.9") interno hasta 350 mm (13.8") externo, permite desmontar muchos cojinetes y componentes
- A diferencia de muchos extractores similares, los extractores pueden utilizarse hasta su capacidad de carga nominal completa sin deformar permanentemente los brazos del extractor
- Los brazos y la viga están cromados para una mayor resistencia a la corrosión y una limpieza fácil
- Las piezas de extensión de brazo extralargas, diseñadas para ser fáciles de colocar y quitar, se pueden utilizar para aumentar aún más la longitud efectiva del brazo
- Las piezas de extensión no comprometen la fuerza total del extractor
- También se puede suministrar en tres conjuntos diferentes, con un soporte de taller
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.