Motion
XM-10
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #01502133
No. Fabricante XM-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la varilla derecha roscada macho - Diámetro del orificio: 0.6250 pulg., Tamaño de la rosca del mango: 3/4-16 pulg., Sin mantenimiento/Autolubricante
Artículo MI #01502133
No. Fabricante XM-10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.562 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16

Detalles

  • Material de la bola
    Acero cromado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    190029051777

Descripción general

Descripción del fabricante
XM-10T EXTREMO DE VARILLA MACHO CON PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle