Motion
HMK3530

NTN
HMK3530

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 35 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #01502220
No. Fabricante HMK3530
Precio37.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK3530

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 35 mm, 45 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #01502220
No. Fabricante HMK3530
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
Precio37.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3780 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7717 pulg.
  • En general Ancho  
    1.1811 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK3530 tiene un diámetro de orificio de 1.3780 pulgadas, un tipo de cierre abierto con extremos abiertos y construcción de copa traducida, un diámetro exterior de 1.7717 pulgadas, un ancho total de 1.1811 pulgadas y un peso de 0.22 libras, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial, sistemas automotrices y aplicaciones rotativas de alta carga.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074567
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HMK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074567

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK3530 RODILLO DE AGUJA BRG