Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro0.7500 pulg.
- Rodillo Ancho0.5000 pulg.
- Poste Diámetro0.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.09 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Dibujo CAD
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Tipo de cabezalOrificio hexagonal
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- Número de catálogo del fabricanteCFE 3/4 B
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166032029
- RPM Máx.6400 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1660 lbf
- Capacidad de carga estática radial2065 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- SeriePulgadas CAMROL (CF)
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO726166032029
Descripción general
- Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior cilíndrico Elementos rodantes de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica