Motion
SB 22222 A 7 MTO/ESPECIAL

McGill (RRX)
SB 22222 A 7 MTO/SPECIAL

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #01502290
No. Fabricante SB 22222 A 7 MTO/SPECIAL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SB 22222 A 7 MTO/SPECIAL

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C2
Artículo MI #01502290
No. Fabricante SB 22222 A 7 MTO/SPECIAL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    53 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C2
  • Número de catálogo del fabricante
    1322222121
  • Número de Upc del fabricante
    726166013387
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    726166013387

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22222 A 7 BRG
  • MTO/Especial
  • ARO de 5.8 semanas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo