Motion
6402-20-20-O

Brennan
6402-20-20-O

6402-20-20-O 20MB-20FJX ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #01502363
No. Fabricante 6402-20-20-O
Precio72.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6402-20-20-O

6402-20-20-O 20MB-20FJX ACCESORIO DE CONEXIÓN
Artículo MI #01502363
No. Fabricante 6402-20-20-O

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1-1/4 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1-1/4 ORB
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Cabezal de anilla a junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    1-1/4 pulg. hembra JIC 37° espiral de antorcha x 1-1/4 pulg. macho con reborde de junta tórica
  • Estilo final 1
    Hembra JIC 37° Swivel de antorcha
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 1-5/8–12
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    6402

Descripción general

Descripción del fabricante
6402-20-20-O 20MB-20FJX ACCESORIO DE CONEXIÓN

You May Also Like