Motion
C2040AS ENLACE DE RODILLO

Tsubaki (UST)
C2040AS ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2040 / 1 pulg., paso, remachado, material de acero inoxidable
Artículo MI #01502365
No. Fabricante C2040AS ROLLER LINK
Precio12.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
C2040AS ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2040 / 1 pulg., paso, remachado, material de acero inoxidable
Artículo MI #01502365
No. Fabricante C2040AS ROLLER LINK
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
Precio12.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.705 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2040 / 1 pulg.
  • Anchura interior
    0.312 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.472 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.156 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.312 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    2040 / 1 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Rodillo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 600
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión, alta temperatura
  • Serie
    AS
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039203557

Descripción general

Descripción del fabricante
C2040AS ENLACE DE RODILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos