Motion
NA6912-ZW
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 85 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01502442
No. Fabricante NA6912-ZW
Precio339.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 85 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #01502442
No. Fabricante NA6912-ZW
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
Su precio$339.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    2.13 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Bridas
    Con bridas
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA6912-ZW tiene un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 45 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 2.13 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria exigente.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 lbf
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NA
  • UPC_NO
    4012802399325

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6912-ZW-XL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo