Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad1/16 pulg.
- Ancho general1-1/16 pulg.
- Rodillo Diámetro16 mm
- Rodillo Ancho11 mm
- Poste Diámetro6 mm
- Longitud de la rosca5/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM6
- Par de apriete2.212 pies-libras
- Peso0.06 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Ubicación del orificio de lubricaciónCabezal
- RPM Máx.14000 rpm
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3150 N
- Capacidad de carga estática radial3400 N
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO4012802428223
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación