Motion
7020  CTYDBBP4-KL20A0 MTO

NSK
7020 CTYDBBP4-KL20A0 MTO

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 100 mm, 150 mm OD, 116 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #01502488
No. Fabricante 7020 CTYDBBP4-KL20A0 MTO
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7020 CTYDBBP4-KL20A0 MTO

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 100 mm, 150 mm OD, 116 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, C0, abierto
Artículo MI #01502488
No. Fabricante 7020 CTYDBBP4-KL20A0 MTO
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    116 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC7, P4

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7020 CTYDBBP4+KL20A0 BRG
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Capacidad de carga dinámica radial
    199000 N
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
7020 CTYDBBP4+KL20A0 BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos