Motion
YA15-3/8
Engranaje recto, 20 DP, 20 PA, 15 dientes, acero
Artículo MI #01502501
No. Fabricante YA15-3/8
Price$77.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 20 DP, 20 PA, 15 dientes, acero
Artículo MI #01502501
No. Fabricante YA15-3/8
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
Su precio$77.15/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • Paso diametral
    20
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.60 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.44 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.850 pulg.
  • Ancho general
    0.94 pulg.
  • Diámetro de paso
    3/4 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    1.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado sin llavero y 1 acero inoxidable
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46130
  • Número de Upc del fabricante
    781711461303
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    781711461303

Descripción general

Descripción del fabricante
YA15-3/8 ENGRANAJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo