Motion
YB15-1/2
Engranaje recto, 16 DP, 20 PA, 15 dientes, acero
Artículo MI #01502502
No. Fabricante YB15-1/2
Precio79.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 16 DP, 20 PA, 15 dientes, acero
Artículo MI #01502502
No. Fabricante YB15-1/2
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
Su precio$79.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Paso diametral
    16
  • Ancho de la cara
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.063 pulg.
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.938 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Peso
    1.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con chaveta y tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46143
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • UPC_NO
    781711461433

Descripción general

Descripción del fabricante
YB15-1/2 ENGRANAJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo