Motion
56DU56
3.5000 pulg. de calibre, 3.5000 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #01502503
No. Fabricante 56DU56
Precio90.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3.5000 pulg. de calibre, 3.5000 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #01502503
No. Fabricante 56DU56
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
Precio90.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.5000 pulg., 88.90 mm
  • Diámetro interior
    3.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    3.6875 pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    3.5000 pulg.
  • Grosor
    0.0938 pulg., 2.38 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Con refuerzo de acero; Estructura de pared fina
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Cojinete de manguito autolubricante de polímero metálico serie DU
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tolerancia de longitud
    ±0.010 pulg.
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    3 6858/3.6872 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
56DU56 METAL-POLÍMERO - IMPERIA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle