Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Radio de filete1.5 mm
- Anillo interior Ancho34 mm
- Anillo exterior Ancho17 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- Ancho general34 mm
- Peso0.42 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de jaulaRetén de acero
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante0808250100903
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 212 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUR200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250100903