Motion
DCP142L
Tapón neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 1/4 pulg., 300 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg.
Artículo MI #01502645
No. Fabricante DCP142L
Precio11.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón neumático Air Chief - Material de cuerpo de acero, espiga de manguera a presión de 1/4 pulg., 300 psi, Tamaño de cuerpo de 1/4 pulg.
Artículo MI #01502645
No. Fabricante DCP142L
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
Precio11.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    Punta de manguera a presión de 1/4 pulg.
  • Caudal
    37 cfm
  • Tipo de conexión de manguera
    Conector de manguera a presión
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Rango de presión de trabajo
    251 a 350 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DCP142L TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo