Motion
F16-04AMB
Filtro de línea de aire principal - 5 micras, 80.4 scfm, puertos 1/2 NPT , recipiente metálico, drenaje automático, con mirilla
Artículo MI #01502652
No. Fabricante F16-04AMB
Precio303.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de línea de aire principal - 5 micras, 80.4 scfm, puertos 1/2 NPT , recipiente metálico, drenaje automático, con mirilla
Artículo MI #01502652
No. Fabricante F16-04AMB
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
Precio303.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    165 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Peso
    2.03 lb

Detalles

  • Material del recipiente
    Cuenco de metal
  • Opciones del recipiente
    Con mirilla
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático
  • Clasificación del filtro
    5 μm
  • Tipo de filtro
    Filtro de línea principal
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 °F
  • Flujo de aire máximo
    80.4 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    200 psi
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO F16-04AMB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo