Motion
T199

Gates
T199

8595-0180 Correa de distribución automotriz - Serie T, 0.3150 pulg., paso de 8 mm, 1.0510 pulg., 27 mm de ancho
Artículo MI #01502770
No. Fabricante T199
Precio46.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
T199

8595-0180 Correa de distribución automotriz - Serie T, 0.3150 pulg., paso de 8 mm, 1.0510 pulg., 27 mm de ancho
Artículo MI #01502770
No. Fabricante T199
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
Precio46.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    51.3300 pulg.
  • Ancho general
    1.0510 pulg., 27 mm
  • Paso
    0.3150 pulg., 8 mm
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Serie de correas
    T
  • Número de dientes
    163
  • Número de lados dentados
    1
  • Tipo de pieza
    Cinturón de distribución

Descripción general

Descripción del fabricante
T199

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo